• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tool24 PickOne – Système maître EN, Nombre total de compartiments: 640

Réf.: 979211 640
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre total de compartiments Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Interface Hoffmann Group Connected
Série Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 080 mm
Profondeur 875 mm
Nombre de tablettes A 640
Charge admissible par casier 2 kg
Système d'exploitation Englisch (Anglais)
Poids 275 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Identification et classification

Référence article 979211 640
EAN / GTIN 4062406134136
Réf. fabricant 979211 640
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d’accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu’à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d’un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d’autre.
Le système maître peut être étendu à volonté avec d’autres systèmes d’extension et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.
Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.
Nombre maximum de paliers, idéal pour distribuer des articles de petit volume comme des plaquette réversibles.

Livraison:

Ecran tactile 22 pouces, scanner codes-barres, PC avec suite logicielle Basic, système d'exploitation en français.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Les poids indiqués sont sans PC et écran.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de distribution automatique avec protection d’accès pour les personnes autorisées à prélever, stocker et gérer les articles.
  • Scanner codes-barres pour scanner les articles.
  • Gestion, commande du remplissage et du prélèvement via un écran tactile (système maître).
  • Stocker les articles uniquement s’ils sont propres et nettoyés.
  • Stocker les articles roulants ou réaffûtés dans leur emballage d’origine pour un stockage et un prélèvement en toute sécurité.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas stocker de récipients contenant des liquides ou des gaz ni de substances classifiées comme dangereuses.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas remplacer l’éclairage à LED installé.
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
Connectez-vous à votre compte