{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible rallonge verticale | 600 kg | |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 2 400 kg | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Tool24 Smartline | |
| Hauteur | 2 000 mm | |
| Largeur | 717 mm | |
| Profondeur | 750 mm | |
| Largeur tiroirs à rallonge verticale | 155 mm | |
| Hauteur utile rallonge verticale | 1 750 mm | |
| Nombre de rallonges | 4 | |
| Nombre de porte-outils 970130 | 24 | |
| Nombre de logements d'outils | 144 | |
| Entre axe (A) | 108 mm | |
| Poids | 320 kg | |
| Type de produit | Système de sortie de marchandises |
| Référence article | 979101 HSK80 | |
| EAN / GTIN | 4062406134075 | |
| Réf. fabricant | 979101 HSK80 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |