• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tool24 Smartline – Armoire verticale équipée de porte-outils, Pour queues d'outils: HSK40

Réf.: 979101 HSK40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible rallonge verticale: 600
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2 400
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible rallonge verticale 600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 2 400 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Tool24 Smartline
Hauteur 2 000 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 750 mm
Largeur tiroirs à rallonge verticale 155 mm
Hauteur utile rallonge verticale 1 750 mm
Nombre de rallonges 4
Nombre de porte-outils 970130 24
Nombre de logements d'outils 504
Entre axe (A) 56 mm
Poids 320 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Identification et classification

Référence article 979101 HSK40
EAN / GTIN 4062406134044
Réf. fabricant 979101 HSK40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d’une fermeture centrale (utilisation comme déverrouillage d’urgence). Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l’avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées. Les rallonges verticales sont équipées d’une sécurité individuelle. L’ouverture automatique des rallonges permet d’accéder rapidement aux outils.
  • Stockage d’outils préréglés.
  • Uniquement possible en association avec un système Tool24 Smartline Master Unit.
  • Avec 14 configurations différentes (divers porte-outils SA, VDI, C, HSK).
  • Avec 24 rails porteurs.
  • Pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.
  • Charge pour une répartition uniforme par tiroir : 600 kg.
  • Charge maximale de l’armoire verticale : 2400 kg.
  • Système de fermeture pour déverrouillage d’urgence.

Utilisation:

Système de distribution d’outils automatique pour le rangement et la gestion d’outils et d’articles de type C.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires verticales imposent des exigences accrues pour les surfaces, étant donné que les tiroirs roulent directement sur le sol! Le client doit impérativement respecter les conditions suivantes concernant le lieu d’installation:
  • Tolérance de planéité suivant DIN 18202 pour les sols finis.
  • Angularité de 2 millimètres max. sur une longueur de mesure de 1 mètre.
  • La surface doit présenter une charge admissible suffisante.
  • Surface lisse.
Les systèmes sont prévus pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrés pour éviter tout basculement.
Ces armoires verticales ne peuvent être combinées qu’en association avec un système Tool24 Smartline Master Unit 979001 S11M ou 979001 S11M-EN, un système Tool24 PickOne Master Unit 979201 DE ou 979211 EN et un système Tool24 Locker Master Unit 979300 DE ou 979310 EN.