• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bac de rangement métallique, Nombre de casiers: 3

Réf.: 974760 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm
Largeur 360 mm
Profondeur 250 mm
Type de produit Bacs de rangement

Identification et classification

Référence article 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Réf. fabricant 335910
Fabricant/personne responsable DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

En métal revêtu par poudre. Pour ranger des documents au format DIN A4 / folio.

Utilisation:

Pour une utilisation murale ou de table.
Avec porte-étiquettes latéraux.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Remarque(s):

Adaptateur pour fixation sur panneaux perforés, voir code art. 974761.

Téléchargements et documents

Produits adaptés