{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 4 | |
Référence fabricant | Série 14/6 | |
Volume | 3,2 l | |
Hauteur | 130 mm | |
Largeur | 150 mm | |
Profondeur | 212 mm | |
Dim. nom. largeur | 140 mm | |
Dim. nom. profondeur | 200 mm | |
Charge admissible | 8 kg | |
Charge de gerbage | 120 kg | |
Matière | Tôle d'acier | |
Couleur | galvanisé à chaud | |
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés | oui | |
Type de produit | Bac de transport empilable |
Référence article | 963386 4 | |
Réf. fabricant | 8140 |