• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pictogramme GARANT Uni Line, Type: FIRSTAID

Réf.: 955474 FIRSTAID
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Type de produit Etiquettes

Identification et classification

Référence article 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Réf. fabricant 955474 FIRSTAID
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Autocollant avec pictogrammes symboliques pour une saisie rapide et non verbale des informations et pour la visibilité de postes de premiers secours, par ex. Pour différents domaines d’utilisation. Convient pour le module de la GARANT Uni Line Tower, le panneau d’identification de la GARANT Uni Line Z-Tower, du GARANT Uni Line Panel réf. M et L, ainsi que le module d’identification du GARANT Uni Line Wall.

Remarque(s):

Couleur d’autocollant blanche (contour).