Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg 700/5A

Réf.: 943206 700/5A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur 800 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 700 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 5
Poids 113 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943206 700/5A
EAN / GTIN 4045197676474

Description

Exécution:

Caisson d'armoire comme décrit sous943001.
Tiroirs comme décrits sous943011 et 943021.
Tiroir avec capacité de charge de 75 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035. Tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Jeux d’éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir groupe 96.

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hauteur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier