Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg 700/6

Réf.: 942992 700/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×27 E
Hauteur 800 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 36 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 700 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 459 mm
Nombre de tiroirs 6
Poids 97 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942992 700/6
EAN / GTIN 4045197773494

Description

Exécution:

Caisson d'armoire comme décrit sous 942958. Tiroirs comme décrits sous 942973, 942978.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • En cas d'utilisation comme sous-armoire d'un établi, commander également les vis 93 9015.
  • Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Produits adaptés

Pièces de rechange