• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli universel mobile avec plateau de rangement avec plan de travail en hêtre multiplis, Longueur plan de travail mm / modèle: 1000/M

Réf.: 933308 1000/M

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail mm / modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roulette fixe 125 mm
⌀ roulette directrice 125 mm
Matériau roue Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 0
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
ComfortClose non
Pare-chocs non
Poignée non
Escamotable non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 50 kg
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 933308 1000/M
Réf. fabricant 933308 1000/M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Blocs tiroirs 600 mm de large en tôle d’acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Tiroir en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium, extensible jusqu’à 90 %. Prévus pour le compartimentage.
Plan de travail en hêtre multiplis de 50 mm d’épaisseur, étanche à l’eau. Avec vernis UV incolore. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Piètements mobiles en tôle d'acier avec roulette fixe et roulette directrice avec blocage et dispositif d'arrêt à couronne pivotante, ⌀ roulettes 125 mm avec bandage en caoutchouc plein gris, ne laissant pas de traces.

Livraison:

Entièrement monté.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires, voir 933910 − 933990; compartimentage, voir 960030960180; systèmes de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500.
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
Connectez-vous à votre compte