Valise en X-ABS avec coque de fond, 2 plateaux porte-outils et serrures TSA

Réf.: 692520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 30
  • Propriété de la valise: adapté au transport aérien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau X-ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 30 kg
Propriété de la valise adapté au transport aérien
Dim. int., L 470 mm
Dim. int., l 210 mm
Dim. int., H 360 mm
Volume 36 l
Poids 5,4 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692520
EAN / GTIN 4006793800717
Réf. fabricant 489070171

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Serrures à cylindre basculantes intégrées dans le double cadre en aluminium, charnière encliquetable pour verrouillage du couvercle de la valise et patins de protection.
 
1 coque de fond avec plateau formant couvercle, compartimentable, hauteur 88 mm.
Equipement intérieur:
1 plateau porte-outils avec 25 compartiments souples et 1 compartiment de 400 mm,1 plateau à outils avec 10 compartiments souples,1 plateau formant couvercle avec 15 compartiments souples et 1 compartiment de 400 mm et 1 compartiment range-documents avec 2 compartiments pour cartes de visite et 2 boucles à stylo.
Serrures TSA: Lors de voyages aux Etats-Unis, les autorités de sécurité américaines TSA (“Transportation Security Administration”) peuvent ouvrir et refermer ces serrures à l'aide d'une clé générale à des fins d'inspection. L'ouverture par la force de la valise (destruction des serrures) lors de fouilles est ainsi évitée.

Remarque(s):

Valise également disponible avec d’autres types de serrures sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange