• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide, Emmanchement hexagonal: 6,3mm

Réf.: 676410 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Emmanchement hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3; D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 816 R
Logement pour embouts D 6,3; D 6,3
Longueur totale 119 mm
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Réf. fabricant 05051462001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec logement pour embouts 1/4 pouce.
Avec mandrin à changement rapide «Rapidaptor».

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
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
Connectez-vous