{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 800/2 Z | |
Largeur de lame | 5,5 mm | |
Epaisseur extrémité | 1 mm | |
Longueur totale | 41 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Queue à six pans pour embouts | C8 | |
Type de produit | Outil à embout |
Référence article | 675460 5,5 | |
Réf. fabricant | 05057213001 |