• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-embouts à course libre “Rapidaptor”, Corps 6 pans: 6,3F

Réf.: 675035 6,3F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 889/4/1 F
Corps 6 pans 6,3 mm
Logement pour embouts D 6,3
Norme DIN ISO 1173
Longueur totale 64 mm
Entraînement côté machine E 6,3
Compatible machines non
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Réf. fabricant 05052501001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue d’accouplement “Rapidaptor” avec raccord rapide automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l’aimant maintient la vis). La fonction de marche libre permet un mouvement de retour particulièrement rapide sans retrait fastidieux lors du serrage à droite. Pour une utilisation en particulier avec des tournevis dynamométriques Wera à poignée revolver pour un travail plus ergonomique et plus rapide
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
Connectez-vous à votre compte