• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de tournevis, Type: 3

Réf.: 649525 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement [x] 3/8 pouce
Carré de sortie [y] 1/4 pouce
Type de produit Jeu de tournevis

Identification et classification

Référence article 649525 3
EAN / GTIN 4013288221247
Réf. fabricant 05042672001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgés, carrés mâles avec blocage à bille, carrés femelles avec rainure de guidage à bille pour un blocage sûr de l’outil associé. Moletage à l’extrémité pour une bonne prise en main.
Carrés conducteurs mâles / femelles suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3123-A

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.