Cliquet de précision réversible, 3/8″ 3/8

Réf.: 635150 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 194 mm
Nombre de dents 60
Angle de reprise 6 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635150 3/8
EAN / GTIN 4018754177783
Réf. fabricant 12231011

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise à 6°.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires