Clé mixte polygone+ à fourche 28

Réf.: 613500 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613500 28
EAN / GTIN 4018754018932
Réf. fabricant 40082828

Description

Description:

Remarque(s): AS-drive - Le profil d’exception. Profil spécialement développé pour l’industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle AS-drive. Avantages :
  • Les vis sont maintenues par les côtés. - Les empreintes sont épargnées. - Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. - Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

    Norme: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
    Matière(s): Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.
    Exécution: Forgées par estampage. Avec ouverture à tolérances serrées.Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-drive . (Réf. 3,2 - 5 avec 6 pans).
  • Caractéristique(s):

    Norme: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
    Position de l'œil: 15
    Matériau: Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis
    Hauteur mâchoires max. h1: 8,4 mm
    Longueur de clé L: 320 mm
    Ouverture: 28 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max: 14,5 mm
    Coté œil AS-Drive: oui