• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plateau-support auto-agrippant PU, ⌀ ext.: 77mm

Réf.: 567885 77
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 77 mm
Filetage 1/4 pouce
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 567885 77
EAN / GTIN 6416868938326
Réf. fabricant 8294791211
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

Plateau-support PU avec filetage 1/4 pouce et 6 perforations.

Adapté(s) pour:

Pour disques perforés: 6; ABRANET.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous