{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cubitron™ II | |
Abrasifs | Cubitron™ II | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | A36S-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 115 mm | |
Epaisseur de disque | 1,6 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563320 115 | |
Réf. fabricant | 7100015157 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque de tronçonnage CUBITRON™ II MINCE 115 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 5.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 4.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
111 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Forme | droite | droite |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 ;8 | 3 ;5 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
⌀ disque | 115 | 115 |