• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pierre à dresser au diamant dans un coffret en bois, Abréviation de l'abrasif / grain µm: D25

Réf.: 559000 D25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Abréviation de l'abrasif / grain µm Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Degré de finesse fin
Longueur 150 mm
Largeur 52 mm
Hauteur 16 mm
Emballage Coffret en bois
Type de produit Pierres à dresser

Identification et classification

Référence article 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement au diamant uniforme, lié par une couche de nickel. Durée de vie quasi illimitée!

Utilisation:

Pour l’affûtage et le dressage d’outils pour l’usinage du métal et du bois. Conviennent pour l’acier, l’acier rapide et le carbure. Pour les outils petits ou pointus, utiliser la face non perforée.
Ne conviennent pas pour le limage.
Pierre à dresser au diamant double avec revêtement abrasif dans un étui en bois.
Pour une abrasion fine des surfaces.

Remarque(s):

Ne pas utiliser à sec, mais avec de l’eau ou du pétrole.