Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Etoile de ponçage en nylon 100

Réf.: 555913 100
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
38 mm
Couleur vert
Vitesse de rotation recommandée 7 500 min-1
Vitesse de rotation max. 13 000 min-1
Type de produit Disque à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555913 100

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon en étoile avec filetage. Type de nylon robuste et résistant au déchirement, pas d’effilochage au niveau des arêtes.
2 épaisseurs.

Utilisation:

Pour le nettoyage, l’ébavurage et la finition d’endroits difficiles d’accès, tels que alésages, filetages intérieurs, tubes et évidements. Utiliser avec une queue de serrage 555920.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript