Poste de mesure de contours MarSurf CD CD140AG11

Réf.: 499301 CD140AG11
Remise
22485,00 CHF
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course du palpeur X 140 mm
Plage de mesure Z 70 mm
Ecart de guidage Z 1 (plus de 140 mm) µm
Force de mesure 4 mN - 30 mN
Vitesse de mesure X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Vitesse de positionnement en X 1 mm/s - 200 mm/s
Longueur bras palpeur 350 mm
Résolution 19 nm
Hauteur 905 mm
Largeur 822 mm
Profondeur 572 mm
Type de produit Poste de mesure de contour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499301 CD140AG11
EAN / GTIN 2050002079809

Description

Exécution:

Avec le nouveau MarSurf CD 140 AG 11, Mahr commercialise un nouveau dispositif de mesure de contours. Son système de palpage dispose d’une plage de mesure allant jusqu’à 70 mm. Les pointes de contact se changent rapidement sans outil et ce, sans réétalonnage.

Utilisation:

Le poste de mesure assisté par ordinateur permet une analyse complète et rapide des résultats de mesure:
  • Nombreuses fonctions de mesure de contours, simples et rapides
  • Déplacement rapide de l’axe Z grâce à une poignée facile à utiliser
  • Remplacement des pointes de contact sans outil
  • Plaque support flexible avec grille perforée de 50 mm, adaptée notamment aux supports de pièce KMG
  • Vitesse de positionnement sur l’axe X jusqu’à 200 mm/s
  • Création de programmes ou mesures individuelles simples avec MarWin
  • Analyse automatique, optimisation des contours, comparaison de contours CAO, etc.
  • Extensible en option avec possibilité de réaliser des mesures de rugosité (Rz > 2 µm)
  • Possibilité de mesures avec pointe de contact double

Livraison:

MarSurf CD 140 AG 11 (avec axe Z de 350 mm, axe X de 140 mm, support de base avec déplacement Y de 60 mm, élément palpeur PG A 36-350-25), logiciel MarWin EasyContour plus mobile, étalon avec 2 billes (45 mm et 6 mm).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript