• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Rugosimètre, Type: SJ310

Réf.: 499207 SJ310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 360.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface RS232C; Port USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 360 µm
Représentation graphique Profil de mesure, courbe BAC, courbe ADC
Interface Interface RS232C; Port USB
Normes de rugosité DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Détection de longueur de la course de mesure 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Vitesse de palpage 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Imprimante intégrée oui
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Réf. fabricant 178-570-11D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Systèmes de mesure autonomes et portatifs, destinés à mesurer la rugosité. Force de mesure 0,75 mN suivant DIN / ISO. Unité d’avance séparée pour mesures dans des endroits confinés et pour fixation sur des supports. Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562). Protection automatique du palpeur lors du transport. Fonction d’étalonnage automatique et mémoire intégrée pour les conditions de mesure.
  • Guidage par menus ultra-simple et intuitif et affichage clair des résultats de mesure et profils sur un écran couleur de 5,7 pouces.
  • Fonction statistique et calcul de tolérance en couleurs.
  • Nombreuses grandeurs courantes internationales suivant DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI et MOTIF, ainsi que 16 langues prises en charge.
  • Possibilité d'effectuer deux calculs différents avec une seule mesure.
  • Mesures également possibles dans des endroits difficiles d'accès grâce à l'avance séparée ainsi que mesures avec palpeur vers le haut.
  • Fonction d'étalonnage / étalonnage de moyenne automatique avec jusqu'à 12 mesures multiples.
  • Mémorisation jusqu'à 10 conditions de mesure.
  • Sortie rapide et documentation de résultats de mesure, graphiques et conditions de mesure grâce à l'imprimante intégrée.
  • Protection par mot de passe personnel.
  • Sauvegarde aisée de données de mesure sur une carte mémoire SD.

Livraison:

Avec unité d’avance avec pointe de contact, adaptateur secteur, étalon de rugosité et sac de transport.
Avec 5 rouleaux de papier thermique 499050, 1 paire de pieds d’appui 499220 réf. FUSS, patin pour pièces plates et cylindriques 499220 réf. Z-KUFE, bloc d’alimentation et mode d’emploi sous la forme d’une clé USB.

Accessoire(s):

Transmetteur et palpeur pour petits alésages (à partir de 2,5 mm) 499210, patin pour pièces plates et cylindriques 499220 réf. Z-KUFE, pieds d’appui (2) 499220 réf. FUSS, adaptateur pour fixation dans le trusquin vertical 499220 réf. H-ADAPT, pied de réglage en granit 499415, câble de données 498430, imprimante 498701.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Remarque(s):

Logiciel d’analyse gratuit ainsi que d’autres adaptateurs et palpeurs disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous