• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Système de serrage rapide Kit de base Schienenfix, Type: 250

Réf.: 494451 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur rail de base (denture d'un seul côté) 250 mm
Longueur rail transversal (denture des 2 côtés) 100 mm
Longueur tendeur à ressort 60 mm
Type de produit Kit de serrage

Identification et classification

Référence article 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Réf. fabricant 269980
Fabricant/personne responsable dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Description

Exécution:

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface “hardcoat” durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.

Adapté(s) pour:

Tous les microscopes de mesure GARANT et tous les instruments de mesure avec rainures en T 6/11 mm. Autres modèles et écrous en T sur demande.
Pour largeurs de table ≥ 200 mm.

Livraison:

Rails dentés avec denture fine, brides de serrage, écrous en T, tendeur à ressort droite/gauche, vis.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous