• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

niveau à bulles, Longueur: 250mm

Réf.: 467440 250
Remise
CHF 49.35
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Nombre de fioles horizontales 2
Nombre de fioles verticales 1
Exécution surface de mesure fraisé
Poignée traversante non
Métrologie analogique
Matériau boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de produit niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467440 250
EAN / GTIN 4007368121817
Réf. fabricant 467440 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Petit niveau maniable. Profilé moulé sous pression en aluminium. Surfaces de mesure fraisées avec semelle prismatique. Fioles incassables en verre acrylique (verticales et horizontales).
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
Connectez-vous