• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mètre-ruban de rechange pour talmètre, Longueur ruban: 2m

Réf.: 465691 2
Prix par 1 Unité (CHF 4,90 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE II

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 16 mm
Type de produit Mètre-ruban de poche

Identification et classification

Référence article 465691 2
EAN / GTIN 7392333591106
Fabricant/personne responsable Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de

Description

Exécution:

Mètre-ruban de rechange pour jauges de traçage TALMETRE 465690
Pointe de mesure et lame en acier à ressorts trempé et inoxydable.
Chiffres noirs = dimensions extérieures. Chiffres rouges = dimensions intérieures.
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
Connectez-vous à votre compte