• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Banc de contrôle de concentricité avec surface de mesure rectifiée sans comparateur, Hauteur pointe: 50mm

Réf.: 443000 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur pointe (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alignement ou hauteur à niveau des poupées ±0,01 mm
Hauteur pointe 50 mm
Distance maximale entre pointes 200 mm
⌀ fourreaux 16 mm
⌀ colonne 16 mm
Hauteur de colonne 150 mm
⌀ bras transversal 16 mm
Long. bras transversal 60 mm
Hauteur totale sans support 110 mm
Largeur tasseau en T H7 10 mm
Longueur plaque de base 350 mm
Largeur plaque de base 100 mm
Charge admissible maximale par paire 10 kg
Poids 8 kg
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Identification et classification

Référence article 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169
Fabricant/personne responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Description

Exécution:

Support de mesure:
Avec réglage fin et trou de montage 8 H7. Le bras horizontal est réglable en hauteur et dans n'importe quel sens.
Poupées:
Mobiles. Poupée gauche avec pointe fixe, poupée droite avec pointe montée sur ressort.
Banc de mesure:
Rectifié avec précision, avec 2 rainures en T. Pour mise en place des poupées (tolérance H7) ou du support de mesure.
Planéité suivant DIN 876/1.

Utilisation:

Pour la mesure de la concentricité et de la planéité et le contrôle comparatif du parallélisme et du diamètre.

Livraison:

Banc de mesure, support de mesure.
Poupées mobiles sans support en V.

Téléchargements et documents

Produits adaptés