• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Rallonge pour palpeur de mesure, Longueur L: 10mm

Réf.: 434920 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté pour palpeur M2,5
4 mm
Longueur L 10 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 434920 10
EAN / GTIN 4031452625035
Réf. fabricant 434920 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec raccord fileté M2,5, utilisable pour toutes les formes de touche et tous les comparateurs. ⌀ palpeur = 4 mm.
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
Connectez-vous à votre compte