Banc de contrôle de comparateurs PRECIMAR ICM 100 IP ICM100IP

Réf.: 404295 ICM100IP
Remise
34135,00 CHF
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Caméra couleur oui
Plage de mesure 100 mm
Métrologie Incrémental
Lecture 2 µm
Incertitude de mesure (par rapport à la valeur finale) (0,2 + l/250) µm
Vitesse de positionnement 4 mm/s
Positionnement automatique
Caméra Caméra CMOS USB 3.0
Type de produit Appareil de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 404295 ICM100IP
EAN / GTIN 2050002080324
Réf. fabricant 5351010

Description

Exécution:

Banc de contrôle de comparateurs pour des cycles de contrôle rapides et une utilisation aisée lors du contrôle de comparateurs ou d'indicateurs de précision. Une caméra puissante assure la lecture fastidieuse et sensible aux erreurs des valeurs affichées. Le logiciel associé commande pour vous l'appareil de contrôle et vérifie si les données lues correspondent aux valeurs de référence spécifiées.

Avantage(s):

  • Utilisation confortable, intuitive et sans outil d'une seule main.
  • Précision de mesure maximale grâce au respect du principe du comparateur selon Abbe.
  • Contrôle suivant les normes et directives internationales, par exemple DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME et JIS.
  • Caméra industrielle USB 3.0 de haute qualité offrant une qualité d'image élevée et une grande plage dynamique.
  • Objectif haute résolution à faible distorsion – pour une détermination sans erreur des valeurs mesurées.
  • Eclairage à LED robuste, adapté à un usage industriel et insensible à la lumière du jour.
  • Chiffres numériques lisibles directement – aucun raccordement par câble nécessaire à l'instrument de mesure.
  • Nombreux instruments de mesure contrôlables, dont des comparateurs d'un diamètre max. de 100 mm.
  • Possibilité de contrôler des palpeurs inductifs de différents fabricants (uniquement en mode manuel).
  • Les cotes nominales et les tolérances des instruments de contrôle préprogrammés sont directement disponibles.
  • Plage d'utilisation directe jusqu'à 100 mm – aucune conversion nécessaire pendant la mesure

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript