• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Kit de réglage et d’assemblage, Dim. rainure en T de la table: 12mm

Réf.: 360530 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rainure en T de la table (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. rainure en T de la table 12 mm
Type de produit Accessoires d’alignement

Identification et classification

Référence article 360530 12
EAN / GTIN 4250364401296
Réf. fabricant 6921285600031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Livraison:

Avec 4 vis, rondelles, 4 tasseaux et 2 taquets de positionnement.

Remarque(s):

360800 125/200 - Egalement utilisable pour les 360405-90 et 360600-90.
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
Connectez-vous