{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Force de serrage maximale | 25,5 kN | |
| Couple | 60 Nm | |
| Poids | 5,3 kg | |
| Course | 25 mm | |
| Largeur mors A | 120 mm | |
| Longueur | 130 mm | |
| Largeur | 120 mm | |
| Hauteur | 50 mm | |
| Pour code couleur | ZC120 | |
| Type de produit | Etaux machine |
| Référence article | 360134 120A | |
| EAN / GTIN | 4062406572914 | |
| Réf. fabricant | 360134 120A | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |