• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Emmanchement SA, SA / cône mandrin: 40/16

Réf.: 342887 40/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

SA / cône mandrin Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône SA 40
Cône pour porte-foret DIN 238 B 16
⌀ cône D 15,733 mm
Filetage d'entraînement intérieur M16
Code couleur pour queue adaptée SA 40
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Identification et classification

Référence article 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Réf. fabricant 342887 40/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle de précision, avec attachement et filetage.
Cône suivant DIN 69871 A, partie 1, avec rainure de préhension et filetage pour tirettes.
Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses et aléseuses à cône SA.
Avec filetage intérieur M 16.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.