{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Cône morse | MK3 | |
| ⌀ corps D | 66 mm | |
| Longueur utile B | 124 mm | |
| ⌀ pointe max. 60° A | 12 mm | |
| ⌀ pointe max. 30° A | 28 mm | |
| Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | |
| Longueur pointe C | 43 mm | |
| Pour poids de la pièce | 300 kg | |
| Force de serrage axiale maximale | 650 daN | |
| Course de ressort | 2 mm | |
| Type de produit | Pointes de centrage |
| Référence article | 321780 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008396 | |
| Réf. fabricant | 321780 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |