Porte-outils pour barres d'alésage gauche, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 50/12-110mm

Réf.: 320391 50/12-110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Taille plaquette 12
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 110 mm
Longueur utile LN 90 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Pièce de rechange P01
Angle d'attaque κ 95 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320391 50/12-110
EAN / GTIN 2050001714855
Réf. fabricant PS5.PCD.LLB.110

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.