• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 32, Queue ⌀ d1: 30mm

Réf.: 319149 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B1 35 mm
Largeur B2 60 mm
Largeur B3 48 mm
L1 85,5 mm
Hauteur H 100 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-lames de tronçonnage VDI

Identification et classification

Référence article 319149 30
EAN / GTIN 2050002040038
Réf. fabricant 32.3032CTXRL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.
  • Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.
  • Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.
  • Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.
  • Réglage en hauteur de ±1 mm.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Remarque(s):

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution en hauteur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés