{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour type de mandrin | 160 mm | |
| Longueur L | 63 mm | |
| Largeur B | 20 mm | |
| Largeur de rainure D | 8 mm | |
| Entraxe b | 32 mm | |
| Longueur âme A | 18 mm | |
| Pour code couleur | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
| Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
| Référence article | 313250 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208023724 | |
| Réf. fabricant | 094012 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |