• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 40, ⌀ serrage d: 26mm

Réf.: 309632 26
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type ER 40
Contenu du jeu (pièces) 23
⌀ ext. D 33,5 mm
Type de produit Etanchéité

Identification et classification

Référence article 309632 26
EAN / GTIN 2050002088252

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309616; 309621.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l’écrou de serrage.