• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince de serrage très étroite, ⌀ serrage nominal d: 2mm

Réf.: 309563 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 2 mm
⌀ ext. D 9,6 mm
Longueur totale L 36 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Réf. fabricant 309563 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Exécution très étroite. La pince est serrée par l'arrière dans le siège conique à travers par le mandrin à l'aide d'un filetage. Encombrement réduit grâce à la suppression de l'écrou de serrage.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces très étroits 300782; 300784; 304972; 304974.
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
Connectez-vous