{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
| ⌀ serrage D1 | 16 mm | |
| Support | SA 40 court | |
| Norme | DIN 6358 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | A | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de col cote A | 55 mm | |
| ⌀ ext. D | 32 mm | |
| Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 17 mm | |
| Longueur mandrin de fraisage L4 | 27 mm | |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
| Bague d'entraînement de rechange 309870 | 16 | |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
| Type de produit | Mandrin porte-fraise |
| Référence article | 300837 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406251710 | |
| Réf. fabricant | 300837 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |