{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
| Support | SA 40 A = 70 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | AD | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
| Longueur de col cote A | 70 mm | |
| ⌀ ext. D | 28 mm | |
| Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309612 | 16 | |
| Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 16 | |
| Alésage Balluffchip | oui | |
| Type de produit | Mandrins à pinces |
| Référence article | 300475 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406107024 | |
| Réf. fabricant | 300475 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |