{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ D | 6 mm | |
| Rayon R | 0,2 mm | |
| f | 2,75 mm | |
| a | 5,7 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
| Profondeur gorge max. tmax | 1,8 mm | |
| Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
| Référence article | 270657 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002079083 | |
| Réf. fabricant | A06.JCS4.A X800 | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |