Porte-outils à vis, droite, Type: 3

Réf.: 269991 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDJCR1010JX-11FF
Plaquette adaptée DC..11T3..
Largeur fonctionnelle L4 10 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 120 mm
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 269991 3
EAN / GTIN 4960664603220
Réf. fabricant 31013466

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils à vis, droite, Type: 3

Porte-outils à vis, droite, Type: 3

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  70.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  87.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  87.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  87.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Longueur totale L 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Arrosage interne non non non non non
Longueur de tête L1 20 mm 10 mm 15 mm 16 mm 26 mm
Taille de queue 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Type d'utilisation droite droite droite à droite à droite
Largeur fonctionnelle L4 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm