Barre d’alésage, carbure 8/05 mm

Réf.: 261377 8/05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 5 mm
Type d'utilisation gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08F SVOCR/L05
Angle d'attaque κ 140 degré
Plaquette adaptée VC.. 0501..
⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm
Déport L3 3 mm
Hauteur de serrage L2 7,5 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261377 8/05
EAN / GTIN 4062406710859

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes