Barre d’alésage acier A.. SVVCL 72,5°, pour plaquettes VC.., gauche

Réf.: 261353 8/05
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A08F SVVCR/L05
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 0501..
⌀ pré-perçage min. Dmin 10,2 mm
Déport L3 5,5 mm
Hauteur de serrage L2 7,5 mm
Profondeur utile T 3,5 mm
Largeur de collet L4 6 mm
Longueur de tête L1 15 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 261353 8/05
Copier
EAN / GTIN 4045197941596
Copier
Réf. fabricant 261353 8/05
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com