Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Barre d’alésage, acier 16/11 mm

Réf.: 260338 16/11
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SDUCR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 23 mm
Déport L3 14,5 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur totale L 180 mm
Longueur de col L1 80 mm
Vis pour plaquette 269022 3
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260338 16/11
Réf. fabricant THC11708

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier