• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Adaptateur de lame de scie, avec filetage, pour ⌀ de lame de scie: 40/50mm

Réf.: 179905 40/50

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ de lame de scie (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue avec filetage
Arrosage interne oui
L1 35 mm
Longueur totale Ltot 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Filetage attachement M M12
Jeu de vis de serrage 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Type de produit Mandrins pour fraises-scies

Identification et classification

Référence article 179905 40/50
EAN / GTIN 4045197887153
Réf. fabricant 179905 40/50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Avec lames de scie circulaire pour système de sciage. Pour le rainurage et le tronçonnage.
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
Connectez-vous