• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de fraises à chanfreiner HOLEX Pro Steel 150182 en boîte ronde 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 5

Réf.: 150343 5
Fixer le prix 5 Unité (CHF 21,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
Nombre de fraises 5
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 150343 5
EAN / GTIN 4067263110514
Réf. fabricant 150343 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
15
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
20
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner en coffret. Pratique pour le montage et les ateliers.
Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Contenu:

1 fraise de chaque: réf. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Remarque(s):

Coffret vide pour 6 ou 7 fraises, voir 150370.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout