Taraud machine pour trous borgnes et débouchants 4.3/8-16

Réf.: 130050 4.3/8-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de filetage: UN
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme de filetage: ASME B1.1
  • Classe de tolérance: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 4.3/8-16 UN
Revêtement non revêtu
Type de filetage UN
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme de filetage ASME B1.1
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,58 mm
Filets au pouce 16
Filetage ⌀ 111,1 mm
Longueur totale L 180 mm
⌀ queue Ds 56 mm
Carré corps □ 44 mm
⌀ perçage 109,6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 12
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 12
Profondeur de filetage 166,7 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130050 4.3/8-16
EAN / GTIN 4062406053116

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
10
Alu.
N
10
Alu (à copeaux courts)
N
12
Acier < 500 N/mm²
P
8
Acier < 750 N/mm²
P
8
Acier < 900 N/mm²
P
6
Acier < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible