• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de forets à centrer HSS-E 111100, en coffret, TiAlN, Nombre de forets: 10

Réf.: 111060 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de forets Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 60 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de forets 10
Bague de couleur Sans
Type de produit foret à centrer

Identification et classification

Référence article 111060 10
EAN / GTIN 4067263118657
Réf. fabricant 111060 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Composé de forets à centrer DIN 333.

Contenu:

Foret à centrer 111100, 1 de chaque dans les tailles 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés