• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Sac pour cordes ROPE BAG 3, noir

Réf.: 098198
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Volume 30 l
Type de produit Rangement des protections antichute

Identification et classification

Référence article 098198
EAN / GTIN 4030281050582
Réf. fabricant ACS-0009-3
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

ROPE BAG 3. Sac pour cordes classique en polyamide pour un transport et un rangement aisés des cordes d'escalade. Longueur de corde maximale 15 mètres à (d = 11 mm).