• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Harnais FALC STANDARD, Type: M/XXL

Réf.: 098103 M/XXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant M / XXL
Tour de hanches 850 - 1200 mm
Poids 1,94 kg
Type de produit Harnais

Identification et classification

Référence article 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Réf. fabricant G-1155-S-M/XXL
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

Harnais Falc Standard. Harnais polyvalent conçu pour de nombreux domaines d’application dans l’industrie et l’artisanat. Grâce à son anneau d’ascension sécurisée et sa structure simple, il est le compagnon idéal pour une montée sans effort. Le rembourrage dorsal confortable et les différentes possibilités de réglage au niveau de la poitrine offrent un niveau de confort très élevé. Poids de l’utilisateur jusqu’à 140 kg.

Utilisation:

Plates-formes élévatrices, services de secours, construction métallique, télécommunications / fournisseurs d’énergie, énergie éolienne.

Norme:

EN 361

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier